Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 815.300.00 815.300.00 Gelb Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585191-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     815.300.00
EAN/GTIN:
     4016138313772
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Deckeneinbaulampe
Werma Signaltechnik Signalleuchte 815.300.00 815.300.00 Gelb Dauerlicht 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC

Einbau-Dauerleuchte 815

Vandalismussichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen · Hohe Schutzart IP65 · Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule) · Manipuliersicher - Lampenwechsel erfolgt von hinten mit Bajonettverschluss.

Ausstattung:
Gehäuse: PC/ABS-Blend, schlagfest, Schwarz · Kalotte: Polycarbonat transparent, Schlagfestigkeit 20 Joule nach EN 50014 · Befestigung: Einbaumontage für Ø 37 mm (PG 29) · Anschluss: Schraubanschluss M3, max. 2,5 mm² Zugentlastung, Kabelabgang radial oder axial, Berührungsschutz nach VDE.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 64.5 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 68 mm x 64.5 mm
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
64.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
815.300.00
Betriebsspannung:
12 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,94*
€ 32,59*
€ 8,95*
ab € 24,38*
€ 33,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,14*
€ 34,86*
€ 6,90*
ab € 26,16*
€ 34,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 47,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97581202
ab € 7,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 7,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 8,22*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 36,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 23,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 47,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.