Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik 975.840.10 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 71, Einb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585179-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975.840.10
EAN/GTIN:
     4049787008232
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
werma fuß signalsäule
Werma Signaltechnik 975.840.10 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 71,Einbau-Signalleuchte 814

Fuß mit Rohr (Ø x L) 25 x110 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Pass. Fuß mit Rohr (Ø x L) 25 x 110 mm · Passend für (Details): Signalsäule KombiSIGN 71,Einbau-Dauerleuchte 815 · Passend für Serie (Signaltechnik): KombiSIGN 71,Einbau-Signalleuchte 814 · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 110 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Passend für (Details):
Signalsäule KombiSIGN 71 | Einbau-Dauerleuchte 815
Marke:
Werma Signaltechnik
Passend für Serie (Signaltechnik):
KombiSIGN 71 | Einbau-Signalleuchte 814
Typ (Hersteller-Typ):
975.840.10
Ausführung (allgemein):
Pass. Fuß mit Rohr (Ø x L) 25 x 110 mm
Produkt-Art:
Signalgeber Standfuß
Weitere Suchbegriffe: rohr signalsäule, 4049787008232, Werma Signaltechnik, 975.840.10, 314-7332
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 19,64*
€ 5,46*
ab € 15,07*
€ 20,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,80*
€ 21,16*
2 Tage
38
€ 6,40*
ab € 15,87*
€ 21,19*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 30,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.14
ab € 10,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.04
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.