Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 425.120.75 Rot Blitzlicht 24 V/AC, 24 V/DC 98 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585146-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     425.120.75
EAN/GTIN:
     4016138413083
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 425.120.75 Rot Blitzlicht 24 V/AC,24 V/DC 98 dB

Blitz/Hupe-Kombination 425

Elektronische Hupe mit Xenon-Blitz.

Ausstattung:
Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5000 h · Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar · Integrierter Montagewinkel · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC/ABS-Blend, PC grau · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm² · Kabeleinführung: Kabel-Ø max. 9 mm · Befestigung: Winkelmontage · Tonart: Hupenton.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 98 dB · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Breite: 82.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 234.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 91.4 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Blitzlicht

Lieferumfang:
Leuchtmittel.

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 82.75 x 234.5 x 91.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
91.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
234.5 mm
Produktabmessung, Breite:
82.75 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Signal-Typ:
Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
425.120.75
Geräuschentwicklung (max.):
98 dB
Betriebsspannung:
24 V/AC
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 178,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,77*
€ 178,47*
Frei Haus
ab € 166,23*
€ 178,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,61*
€ 179,33*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 207,01*
€ 224,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 110,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.