Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BLITZLEUCHTE BM 230 V/AC GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585141-BP
Hersteller:  WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138313703
Artikeltext: Blitzleuchte 202 Kleine Bauform Hohe Blitzleistung Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss. Ausstattung: Gehäuse: PA-GF schlagfest Befestigung: Bodenmontage Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 57 mm x 82 mm Betriebsspannung: 230 V/AC Blitz-Energie: 1 Ws Blitzfrequenz: 0,75 Hz Farbe: Gelb Schutzart: IP 65 Stromaufnahme: 30 mA Typ (Hersteller-Typ): 202.300.68. Lieferumfang: Leuchtmittel.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel. Lieferung inkl. Leuchtmittel. RoHS-konform: Ja.
... > 10 - Automatisierungstechnik > Signaltechnik > Optische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe: BLITZLEUCHTE BM 230 V/AC GELB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 47,86*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG