Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BLITZ-SUMMER BM DAUER/PULS 230V/AC ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585132-BP
Hersteller:  WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:  421.110.68
EAN:  4016138369892

Artikeltext:

Blitz/Summer-Kombination 421 Summer in Kombination mit Blitz.

Ausstattung:

Licht und Ton getrennt ansteuerbar Dauer- oder Pulston einstellbar Einfache Montage Hohe Schutzart IP 65 Kalotte: PC, transparent Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm² Kabeleinführung: Membranhülle bis Ø 9 mm Befestigung: Bodenmontage Lebensdauer: 4 x 106 Blitze Tonart: Dauerton oder Pulston, umschaltbar.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 89 mm x 100 mm Betriebsspannung: 230 V/AC Blitzfrequenz: 1 Hz Farbe: Rot Geräusch-Entwicklung: 90 dB Leuchtbild: Blitz Schutzart: IP65 Stromaufnahme: 60 mA Ton-Frequenz: 2.3 kHz Typ (Hersteller-Typ): 421.110.68 Weitere technische Daten: Blitzleistung: 1 Ws.
... > 10 - Automatisierungstechnik > Signaltechnik > Optisch/Akustische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe: BLITZ-SUMMER BM DAUER/PULS 230V/AC ROT
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 113,08*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 144,13*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG