Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 202.100.68 202.100.68 Rot Blitzlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585129-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     202.100.68
EAN/GTIN:
     4016138313697
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Werma Signaltechnik Signalleuchte 202.100.68 202.100.68 Rot Blitzlicht 230 V/AC

Blitzleuchte 202

Kleine Bauform · Hohe Blitzleistung · Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss.

Ausstattung:
Kleine Bauform · Hohe Blitzleistung · Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss. · Gehäuse: PA 6.6 GF, Schwarz · Befestigung: Bodenmontage · Blitzfrequenz: ca. 0,75 Hz · Blitzleistung: 1 Ws

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Blitz-Energie: 1 Ws · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Blitzlicht · Stromaufnahme max.: 30 mA

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 57 mm x 82 mm
Stromaufnahme max.:
30 mA
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Signal-Typ:
Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
202.100.68
Blitz-Energie:
1 Ws
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v rot, warnlampe, warnlampe rot, 4049787003930, Werma Signaltechnik, 202.100.68, 746-5066
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,23*
€ 77,22*
€ 5,46*
ab € 63,10*
€ 77,72*
Frei Haus
ab € 65,03*
€ 79,25*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,39*
€ 79,67*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 88,95*
€ 108,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.