Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELEKTR. SUMMER EM PULSTON 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585117-BP
Hersteller:  WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:  107.010.68
EAN:  4016138313512

Artikeltext:

Elektronischer Einbausummer 107 Kompakte Abmessung Signalgeber für das 22,5 mm Befehls- und Meldeprogramm.

Ausstattung:

Geringe Stromaufnahme Hohe Schutzart IP 65 Gehäuse: PA-GF Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M22) Anschluss: Stecker mit Schraubanschluss max. 1,5 mm² Lebensdauer: <gt/> 5000 h.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 28.2 mm x 68.8 mm Akustik-Signal: Pulston Betriebsspannung: 230 V/AC Geräusch-Entwicklung: 80 dB Schutzart: IP65 Stromaufnahme: 4 mA Ton-Frequenz: 2400 Hz Typ (Hersteller-Typ): 107.010.68.
... > 10 - Automatisierungstechnik > Signaltechnik > Akustische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe: Piezo Summer, Pulston Summer, Schallgeber, Summer, ELEKTR. SUMMER EM PULSTON 230 V/AC
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 22,37*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 23,10*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 24,36*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97510901
€ 30,50*
€ 36,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG