Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERSA LÖTST. I-CON 2 M I-TOOL & CHIP TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585099-BP
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003008082234
Suchbegriffe:
Löttechnik
Artikeltext: Lötstation ERSA i-CON 2 - i-Tool, Entlötpinzette Chip-Tool SMD Löt- und Entlötstation mit dem intelligenten, leistungsstarken i-Tool und der vielseitigen Entlötpinzette Chip-Tool. Der Chip-Tool ermöglicht mit einer großen Auswahl an SMT Entlötspitzen (Serie 422) sicheres und schnelles Entfernen der kleinsten Chips (0201, 0402, etc.) bis hin zu mittelgroßen PLCCs.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V/AC Leistung: 120 W Temperaturbereich: 150 - 450 °C Weitere technische Daten: Sekundärspannung: 24 V/AC Lötkolben i-Tool: Betriebsspannung: 24 V/AC Leistung: 150 W SMD-Entlötpinzette Chip-Tool: Betriebsspannung: 24 V/AC Leistung: 2 x 20 W (350 °C). Lieferumfang: Elektronikstation i-CON 2 Lötkolben i-Tool mit ERSADUR-Lötspitze 0102CDLF16 Ablageständer 0A48 Entlötpinzette Chip-Tool mit Entlötspitzenpaar 0422MD Ablageständer 0A43.. Systemvoraussetzungen: Elektronikstation i-CON 2 Lötkolben i-Tool mit ERSADUR-Lötspitze 0102CDLF16 Ablageständer 0A48 Entlötpinzette Chip-Tool mit Entlötspitzenpaar 0422MD Ablageständer 0A43. . RoHS-konform: Ja.
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Lötgeräte > Weich-Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe: ERSA LÖTST. I-CON 2 M I-TOOL & CHIP TOOL
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 695,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,00*
€ 827,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,21*
€ 793,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,40*
€ 760,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Ersa Löttechnik
i-Set Tool
€ 195,00*
€ 232,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG