Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERSA LÖTSTATION I-CON 2 MIT I-TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585086-BP
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003008074772
Artikeltext: Lötstation ERSA i-CON 2 - i-Tool Mischbestückte Leiterplatten können effizient und schnell ohne Werkzeugwechsel gelötet werden.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 175 x 150 x 100 mm Betriebsspannung: 230 V/AC Leistung: 120 W Temperaturbereich: 150 - 450 °C Weitere technische Daten: Sekundärspannung: 24 V/AC Lötkolben i-Tool: Betriebsspannung: 24 V/AC Leistung: 150 W. Lieferumfang: Elektronikstation i-CON 2 Lötkolben i-Tool mit ERSADUR-Lötspitze 0102CDLF16 Ablageständer 0A48.. Systemvoraussetzungen: Elektronikstation i-CON 2 Lötkolben i-Tool mit ERSADUR-Lötspitze 0102CDLF16 Ablageständer 0A48. . RoHS-konform: Ja.
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Lötgeräte > Weich-Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe: ERSA LÖTSTATION I-CON 2 MIT I-TOOL
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 455,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,61*
€ 498,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Ersa Löttechnik
i-Set Tool
€ 195,00*
€ 232,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG