Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EINBAU WARNLEUCHTE 12-240 V AC/DC KLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585063-BP
Hersteller:  LMG Signaltechnologie
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4019287002269
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
Artikeltext: Einbau-Warnleuchte 12-240 V/AC/DC Die Einbau-Signalstation bietet IP65 und kann mit Glühlampen und LED-Lampen ausgestattet werden.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 72 mm x 114 mm Betriebsspannung: 12 - 240 V/AC Farbe: Klar Schutzart: IP 65 Typ (Hersteller-Typ): 1210-0714. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 10 - Automatisierungstechnik > Signaltechnik > Optische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe: EINBAU WARNLEUCHTE 12-240 V AC/DC KLAR
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 14,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG