Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERSA LÖTSTATION I-CON MIT CHIP TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585060-BP
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  0IC1000AC
EAN:  4003008082210
Artikeltext: Lötstation i-CON SMD-Entlötpinzette Chip-Tool Geringe Kosten für Wartung, Programmierung und Kalibrierung Maximale Produktivität beim Handlöten ERSA hat mit der i-CON eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Innovative Technologie die Highlights auf einen Blick: Bedienerfreundliche ""One-Touch""-Bedienung Bedienerfreundliche Stations-Software mit Online-Hilfe und einfacher Menünavigation mittels i-Op Menüwahl. Großes Multifunktionsdisplay. Energie-Leistungsstufen Drei Leistungsstufen stehen zur Wahl, die das Heizelement abhängig vom benötigten Wärmebedarf regeln. In der höchsten Einstellung liefert das System die maximale Leistung von 150 W, in der niedrigen wird die Leistung streng geregelt und kein Überschwingen zugelassen. Prozessfenster und -alarm Informiert den Bediener optisch und akustisch, falls die Temperatur das vorgewählte Temperatur-Prozessfenster verlässt. i-SET Tool (optional - bitte separat bestellen) Mit dem optional erhältlichen i-SET Tool können weitere i-CON-Lötstationen automatisch konfiguriert und gesperrt werden. Die Stationseinstellungen können einfach und schnell wie mit einem USB-Stick - von einer i-CON auf das i-SET Tool heruntergeladen und binnen 5 s auf eine weitere Station aufgespielt werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V/AC Leistung: 80 W Temperaturbereich: 150 - 450 °C Weitere technische Daten: Sekundärspannung: 24 V/AC SMD-Entlötpinzette Chip-Tool: Betriebsspannung: 24 V/AC Leistung: 2 x 20 W (350 °C). Lieferumfang: Elektronikstation i-CON Entlötpinzette Chip-Tool mit Entlötspitzenpaar 0422MD Ablageständer 0A43.. Systemvoraussetzungen: Elektronikstation i-CON Entlötpinzette Chip-Tool mit Entlötspitzenpaar 0422MD Ablageständer 0A43. . RoHS-konform: Ja.
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Lötgeräte > Weich-Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe: ERSA LÖTSTATION I-CON MIT CHIP TOOL
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 495,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,00*
€ 589,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,21*
€ 565,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,40*
€ 541,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Ersa Löttechnik
i-Set Tool
€ 195,00*
€ 232,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG