Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585053-BP Herst.-Nr.: 200.300.00 EAN/GTIN: 4016138313598 |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik Signalleuchte 200.300.00 200.300.00 Gelb Dauerlicht 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC
Dauerleuchte 200
Kleine Bauform · Anschluss ohne Ausbau der Baugruppen · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 57 mm x 66 mm | Produktabmessung, Ø: | 57 mm | Produktabmessung, Höhe: | 66 mm | Marke: | Werma Signaltechnik | Schutzart: | IP65 | Leuchtfarben: | Gelb | Signal-Typ: | Dauerlicht | Typ (Hersteller-Typ): | 200.300.00 | Betriebsspannung: | 12 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC | Produkt-Art: | Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,71* | € 17,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,25* | € 17,97* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,68* | € 18,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,89* | € 18,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,50* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|