Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 890.300.00 890.300.00 Gelb Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585043-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890.300.00
EAN/GTIN:
     4016138313581
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
Werma Signaltechnik Signalleuchte 890.300.00 890.300.00 Gelb Dauerlicht 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC

Dauer-/Ampelleuchte 890

Signalleuchte für Ampelkombinationen · Hohe Lichtausbeute durch Reflektor · Hohe Schutzart IP65 für Anwendung im Innen- und Außenbereich · Praktischer Befestigungsbügel für eine, zwei oder drei Signalleuchten · Für Tiefgaragen, Toreinfahrten, Waschstraßen, etc.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 154 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 154 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
154 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
890.300.00
Betriebsspannung:
12 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Sockel E27, Leuchtmelder, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, werma dauerleuchte 12-240v, werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, 4049787010075, Werma Signaltechnik, 890.300.00, 554-724
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,39*
€ 40,97*
€ 8,95*
ab € 31,71*
€ 42,96*
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 44,62*
€ 5,46*
ab € 33,88*
€ 44,66*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 8,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 23,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 32,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 12,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.02
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.