Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 110.000.75 110.000.75 Dauerton, Pulston 24 V/AC, 24 V/DC 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585016-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     110.000.75
EAN/GTIN:
     4016138313482
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Installationsbuzzer
Werma Signaltechnik Signalsirene 110.000.75 110.000.75 Dauerton,Pulston 24 V/AC,24 V/DC 100 dB

Elektronische Einbau-Mehrtonsirene 110

8 verschiedene Töne

Lautstarke Einbau-Mehrtonsirene für das 22,5 mm Befehls- u. Meldegeräteprogramm.

Ausstattung:
Hohe Schutzart IP65 · 8 Töne einstellbar · Lautstärke einstellbar · Gehäuse: PC/ABS Blend · Lautstärke auch im montierten Zustand von der Rückseite einstellbar · Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M22) m. Verdrehsicherung · Anschluss: Stecker mit Schraubanschluss max. 1,5 mm² · Lebensdauer: > 5000 h.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 100 dB · Produktabmessung, Höhe: 71.6 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerton,Pulston · Stromaufnahme max.: 80 mA · Ton-Frequenz: 2100 Hz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 71.6 mm
Stromaufnahme max.:
80 mA
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
71.6 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Signal-Typ:
Dauerton | Pulston
Typ (Hersteller-Typ):
110.000.75
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Betriebsspannung:
24 V/AC
Ton-Frequenz:
2100 Hz
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Installationssummer, Mehrtonsirene, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, 4049787000588, Werma Signaltechnik, 110.000.75, 384-7975
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,08*
€ 85,76*
€ 5,46*
ab € 71,66*
€ 85,77*
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 87,53*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,64*
€ 88,03*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 110,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.03
ab € 36,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.01
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.