Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MEHRTONSIRENE EM 8 TÖNE 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585004-BP
Hersteller:  WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138313444
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Artikeltext: Elektronische Einbau-Mehrtonsirene 110 8 verschiedene Töne Lautstarke Einbau-Mehrtonsirene für das 22,5 mm Befehls- u. Meldegeräteprogramm. Ausstattung: Hohe Schutzart IP 65 8 Töne einstellbar Lautstärke einstellbar Gehäuse: PC/ABS Blend Lautstärke auch im montierten Zustand von der Rückseite einstellbar Tonart: 8 Töne von der Gehäuserückseite einstellbar Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M22) m. Verdrehsich. Anschluss: Stecker mit Schraubanschluss max. 1,5 mm² Lebensdauer: 5000 h. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 70 mm x 71.6 mm Akustik-Signal: Dauerton oder pulsierender Ton Betriebsspannung: 230 V/AC Geräusch-Entwicklung: 100 dB Schutzart: IP65 Stromaufnahme: 40 mA Ton-Frequenz: 2100 Hz Typ (Hersteller-Typ): 110.000.68. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 10 - Automatisierungstechnik > Signaltechnik > Akustische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe: MEHRTONSIRENE EM 8 TÖNE 230 V/AC
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 62,99*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG