Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240194 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 80 x 60 mm 10 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584947-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240194
EAN/GTIN:
     4046356459204
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
CD 80X60 - Verdrahtungskanal

CD 80X60
Industrieverpackung mit 10 Stück

Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 20 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Maßangaben:
80x60x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
20 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, installationskanal grau, Phoenix Contact, 3240194, CD 80X60, 2550319173, Industrieware
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 151,30*
€ 164,40*
€ 4,99*
ab € 155,05*
€ 168,66*
Frei Haus
ab € 161,08*
€ 174,95*
€ 5,90*
ab € 164,498*
€ 178,458*
Lager 102
Frei Haus
ab € 213,91*
€ 233,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,61*
€ 270,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,55*
€ 268,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,32*
€ 260,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,91*
€ 248,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240288
ab € 47,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.