Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 20805 Reduzierverbindung Innengewinde 1/4" Außengewinde R1/2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584691-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001273154
ICH
20805
ICH 20805 Reduzierverbindung Innengewinde 1/4" Außengewinde R1/2 1 St.

Reduzierung konisch

Technische Daten:
Außengewinde: R1/2 · Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: 1/4" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
R1/2
Innengewinde:
1/4"
Herst.-Teilenr.:
20805
Material (Details):
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.