Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240350 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 80 mm 10 St. Hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584590-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240350
EAN/GTIN:
     4046356508353
Suchbegriffe:
Phoenix Contact
3240350
CD-HF 40X80
Industrieware
CD-HF 40X80 - Verdrahtungskanal

CD-HF 40X80
Industrieverpackung mit 10 Stück

Verdrahtungskanal, grau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Hellgrau · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 20 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Maßangaben:
40x80x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
20 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verpackungseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 197,37*
€ 215,97*
€ 4,99*
ab € 200,95*
€ 219,90*
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 226,18*
€ 5,90*
ab € 213,463*
€ 233,113*
Lager 102
Frei Haus
ab € 283,31*
€ 311,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,38*
€ 361,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,13*
€ 358,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,11*
€ 343,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,31*
€ 328,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240371
ab € 47,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.