Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 30110 Reduzierverbindung Innengewinde 3/4", 1/2" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584581-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001272997
ICH
30110
ICH 30110 Reduzierverbindung Innengewinde 3/4",1/2" 1 St.

Muffe reduziert

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: 3/4",1/2" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Innengewinde:
3/4" | 1/2"
Herst.-Teilenr.:
30110
Material (Details):
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.