Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 30106 Reduzierverbindung Innengewinde 1/4", 1/2" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584540-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001272935
ICH
30106
ICH 30106 Reduzierverbindung Innengewinde 1/4",1/2" 1 St.

Muffe reduziert

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: 1/4",1/2" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Innengewinde:
1/4" | 1/2"
Herst.-Teilenr.:
30106
Material (Details):
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.