Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Magnetschalter DF-220 24 V/AC, 12 V/AC, 5 V/AC 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584482-BP
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     DF-220
EAN/GTIN:
     8718427037104
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Reedkontakt
Reedschalter
magnetschalter 24v
Univer Magnetschalter DF-220 24 V/AC,12 V/AC,5 V/AC 1 Schließer 1 St.

Magnetschalter für ISO VDMA Zylinder

Integrierte LED-Zustandsanzeige

Die auf die Zylinder montierten Magnetschalter haben die Aufgabe, die Kolbenposition zu ermitteln indem sie ein elektrisches Signal auslösen, sobald sie sich dem Magnetfeld nähern, das der im Kolben integrierte Magnet erzeugt. Zwei verschiedene Technologien wurden für die Fertigung obiger angewandt. Die elektrische mit Reed-Kolben, die elektronische mit Magnetwiderstand normal offen mit PNP-Ausgang. Die Magnetschalter mit Reed-Kolben funktionieren mit Gleichstrom und Wechselstrom, die elektronischen dagegen nur mit Gleichstrom max. 30 V/DC. Bei beiden wird der aktive Zustand durch das Aufleuchten einer Leuchtdiode angezeigt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): NO 2 x 0,14 · Betriebsspannung: 24 V/AC,12 V/AC,5 V/AC · Gerätetemperatur max.: +80 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Kontaktart (Pneumatik): 1 Schließer · Nennspannung (Details): 24 V DC/AC · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltkontakt-Art (Details): Reed-Kontakt · Spannungsbereich(e): 5 - 30 V · Strom (max.) (Details): 120 mA · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65 · Länge: 3 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 6.2 x 4.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Univer
Kontaktart (Pneumatik):
1 Schließer
Herst.-Teilenr.:
DF-220
Typ (Hersteller-Typ):
DF-220
Ausführung (allgemein):
NO 2 x 0|ツ|14
Betriebsspannung:
24 V/AC | 12 V/AC | 5 V/AC
Strom (max.) (Details):
120 mA
Nennspannung (Details):
24 V DC/AC
Schaltkontakt-Art (Details):
Reed-Kontakt
Spannungsbereich(e):
5 - 30 V
Gerätetemperatur max.:
+80 °C
Gerätetemperatur min.:
-20 °C
Produkt-Art:
Magnetschalter
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, magnetschalter ip 65, 8718427037104, Univer, DF-220
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,82*
€ 31,52*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 31,54*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 45,44*
€ 59,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.