Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact STTB 2,5 3031270 Durchgangsreihenklemme Polzahl (num): 4 0.08 mm² 2.5 mm² Grau 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584385-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031270
EAN/GTIN:
     4017918186814
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
Phoenix Contact STTB 2,5 3031270 Durchgangsreihenklemme Polzahl (num): 4 0.08 mm² 2.5 mm² Grau 50 St.

Durchgangsreihenklemme STTB 2,5

Durchgangsreihenklemme, Querschnitt:  0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 2 · Brennbarkeitsklasse: V0 · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Isolierung (Material): PA · Klemmenbreite: 5.2 mm · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 22 A · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 5.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.5 mm · Produktabmessung, Länge: 67.5 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 67.5 x 5.2 x 47.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
47.5 mm
Produktabmessung, Länge:
67.5 mm
Produktabmessung, Breite:
5.2 mm
Nennstrom - gerundet:
22 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Isolierung (Material):
PA
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
3031270
Typ (Hersteller-Typ):
STTB 2|ツ|5
Nennstrom:
22 A
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Klemmenbreite:
5.2 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
4
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Anzahl Reihen:
2
Brennbarkeitsklasse:
V0
Produkt-Art:
Durchgangsreihenklemme
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Phoenix Contact, 3031270, STTB 2, 5, 627-1652
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,317*
€ 1,617*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,40*
€ 1,95*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6565*
€ 2,0165*
3 Tage
286
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,02*
Lager 102
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,67*
€ 152,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,09*
€ 180,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,48*
€ 170,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 141,81*
€ 168,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 138,42*
€ 164,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 136,31*
€ 162,21
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 135,67*
€ 161,45
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3031283
ab € 1,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,076*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.