Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240263 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 60 x 100 mm 8 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584173-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240263
EAN/GTIN:
     4046356464727
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
CD 60X100 - Verdrahtungskanal

CD 60X100
Industrieverpackung mit 8 Stück

Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm, Länge 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 8 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 16 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Maßangaben:
60x100x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
16 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal bxh 80x100, Phoenix Contact, 3240263, CD 60X100, 2550319212, Industrieware
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 155,24*
€ 169,61*
€ 4,99*
ab € 158,75*
€ 173,17*
Frei Haus
ab € 165,00*
€ 179,44*
€ 5,90*
ab € 168,5388*
€ 183,2888*
Lager 102
Frei Haus
ab € 238,49*
€ 261,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,10*
€ 302,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,72*
€ 300,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,64*
€ 287,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,49*
€ 276,65
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 29,81125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240287
ab € 30,81*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 4,058*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.