Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM-Fit AHUC1010M Standard-Kugelhahn 10 bar (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584104-BP
Hersteller:
     DM-Fit
Herst.-Nr.:
     AHUC1010M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
DM-Fit AHUC1010M Standard-Kugelhahn 10 bar (max) 1 St.

DMfit® Kugelhahn

Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Wasser oder Druckluft · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): 65 °C · Material (Details): Gehäuse: Acetal, Dichtung: NBR/EPDM

Weitere Informationen:
Betriebsdruck-Bereich:
10 bar (max)
Marke:
DM-Fit
Herst.-Teilenr.:
AHUC1010M
Material (Details):
Gehäuse: Acetal|ツ| Dichtung: NBR/EPDM
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebs-Medium:
Wasser oder Druckluft
Betriebstemperatur (max.):
65 °C
Rohr-Durchmesser:
10 mm
Betriebstemperatur (Bereich):
65 °C (max)
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserkugelhahn, kugelhahn pvc pn 10, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, 2050001244963, DM-Fit, AHUC1010M, Absperrhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,86*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,87*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 16,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.