Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Spiralschlauch PU311000428 Rot Innen-Durchmesser: 6.5 mm 9 bar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584077-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU311000428
EAN/GTIN:
     4016138723564
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Norgren Spiralschlauch PU311000428 Rot Innen-Durchmesser: 6.5 mm 9 bar 1 St.

PU-Pneuflex Federrollen-Spiralschlauch

Montage mittels vormontierten drehbaren Verschraubungen.

Technische Daten:
Anschluss-Gewinde: R1/4 · Außen-Durchmesser: 10 mm · Betriebsdruck (max.): 9 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Rot · Innen-Durchmesser: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 4 m · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
4 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
4 m
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
6.5 mm
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU311000428
Außen-Durchmesser:
10 mm
Betriebsdruck (max.):
9 bar
Anschluss-Gewinde:
R1/4
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 39,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,46*
€ 39,61*
€ 4,00*
ab € 47,48*
€ 62,35*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,38*
€ 65,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 68,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.