| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583890-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EVM130-F01-33 EAN/GTIN: 4016138628777 |
| |
|
| | |
| ICH Direktgesteuertes Ventil EVM130-F01-33 1 St.
3/2-Wege-Schaltventil
Druckknopf betätigtes Schaltventil in robuster Sitzventilkonstruktion.
Technische Daten: Anschluss (Pneumatik): G 1/8 · Ausführung (allgemein): Druckknopf betätigt · Funktion (Pneumatik): 3/2-Wege · Medium (Ventile): Neutrale Gase,Neutrale Flüssigkeiten
Hinweis: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute. Weitere Informationen: | | Marke: | ICH | Anschluss (Pneumatik): | G 1/8 | Medium (Ventile): | Neutrale Gase | Neutrale Flüssigkeiten | Funktion (Pneumatik): | 3/2-Wege | Herst.-Teilenr.: | EVM130-F01-33 | Ausführung (allgemein): | Druckknopf betätigt | Produkt-Art: | Direktgesteuertes Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, ICH, EVM130-F01-33, Elektroventil, druckregelventil, Pilotventil |
| | |
| |