Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Druckregler ICHMRS-08 RS-08 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583819-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ICHMRS-08
EAN/GTIN:
     4016138628722
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil 10 bar
ICH Druckregler ICHMRS-08 RS-08 1 St.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Typ: ICHMRS-08

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Innengewinde:
1/4"
Herst.-Teilenr.:
ICHMRS-08
Gerätetemperatur (max.):
50 °C
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0 bar
Typ:
ICHMRS-08
Anschluss (Details):
G1/4
Produkt-Art:
Druckregler
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, ICH, ICHMRS-08, RS-08
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 34,77*
€ 4,00*
ab € 25,38*
€ 34,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.