Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Winkelverbinder 50002 Außengewinde: R1/8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583817-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     8718427015683
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
ICH Winkelverbinder 50002 Außengewinde: R1/8 1 St.

Winkelstück Außengewinde

Technische Daten:
Außengewinde: R1/8 · Betriebsdruck (max.): 60 bar · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Umgebungstemperatur (max.): 150 °C

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
R1/8
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
50002
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Umgebungstemperatur (max.):
150 °C
Produkt-Art:
Winkelverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,66*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,67*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,58*
€ 25,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.