Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM-Fit Gerade-Verbinder ATBC1010M Rohr-Ø: 10 mm Zapfen-Ø: 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583756-BP
Hersteller:
     DM-Fit
Herst.-Nr.:
     ATBC1010M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
DM-Fit Gerade-Verbinder ATBC1010M Rohr-Ø: 10 mm Zapfen-Ø: 10 mm 1 St.

DMfit® Schlauchverbindung

Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Acetal · Rohr-Ø: 10 mm · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C · Zapfen-Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Marke:
DM-Fit
Material:
Acetal
Herst.-Teilenr.:
ATBC1010M
Rohr-Ø:
10 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Zapfen-Ø:
10 mm
Umgebungstemperatur (max.):
+65 °C
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,34*
Lager 102
46
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,35*
6 Tage
46
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 17,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.