| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583732-BP Herst.-Nr.: ATBC0806M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DM-Fit Gerade-Verbinder ATBC0806M Rohr-Ø: 6 mm Zapfen-Ø: 8 mm 1 St.
DMfit® Schlauchverbindung
Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Acetal · Rohr-Ø: 6 mm · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C · Zapfen-Ø: 8 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | DM-Fit | Material: | Acetal | Herst.-Teilenr.: | ATBC0806M | Rohr-Ø: | 6 mm | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Zapfen-Ø: | 8 mm | Umgebungstemperatur (max.): | +65 °C | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen, 2050001244604, DM-Fit, ATBC0806M, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,09* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,18* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|