| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583706-BP Herst.-Nr.: ATBC0604M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DM-Fit Gerade-Verbinder ATBC0604M Rohr-Ø: 4 mm Zapfen-Ø: 6 mm 1 St.
DMfit® Schlauchverbindung
Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Acetal · Rohr-Ø: 4 mm · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C · Zapfen-Ø: 6 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | DM-Fit | Material: | Acetal | Herst.-Teilenr.: | ATBC0604M | Rohr-Ø: | 4 mm | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Zapfen-Ø: | 6 mm | Umgebungstemperatur (max.): | +65 °C | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen, 2050001244826, DM-Fit, ATBC0604M, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,33* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,42* | € 2,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,01* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|