Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM-Fit Gerade-Verbinder ASAB0804M Außengewinde: 1/4" Rohr-Ø: 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583545-BP
Hersteller:
     DM-Fit
Herst.-Nr.:
     ASAB0804M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
DM-Fit Gerade-Verbinder ASAB0804M Außengewinde: 1/4" Rohr-Ø: 8 mm 1 St.

DMfit® Einschraubstutzen

Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Acetal · Rohr-Ø: 8 mm · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C

Weitere Informationen:
Marke:
DM-Fit
Außengewinde:
1/4"
Material:
Acetal
Herst.-Teilenr.:
ASAB0804M
Rohr-Ø:
8 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Umgebungstemperatur (max.):
+65 °C
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,33*
Lager 102
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 14,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.