Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240346 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 80 mm 12 St. Hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583489-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240346
EAN/GTIN:
     4046356508315
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
CD-HF 30X80 - Verdrahtungskanal

CD-HF 30X80
Industrieverpackung mit 12 Stück

Verdrahtungskanal, grau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Hellgrau · Inhalt: 12 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 24 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Maßangaben:
30x80x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
24 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal bxh 30x80 mm, phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal breite 30 mm, Phoenix Contact, 3240346, CD-HF 30X80, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 236,67*
€ 259,49*
€ 4,99*
ab € 237,89004*
€ 260,84004*
Frei Haus
ab € 240,21012*
€ 263,39016*
€ 5,90*
ab € 252,83244*
€ 277,42248*
Lager 102
Frei Haus
ab € 415,52*
€ 446,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,76*
€ 518,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,35*
€ 510,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,52*
€ 482,00
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 34,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240370
ab € 3,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.