Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Druckluftschlauch PTFE 8 x 6 PTFE Weiß Innen-Durchmesser: 6 mm 10 bar 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583481-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PTFE 8 x 6
EAN/GTIN:
     4016138662542
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
ICH Druckluftschlauch PTFE 8 x 6 PTFE Weiß Innen-Durchmesser: 6 mm 10 bar 10 m

PTFE-Schlauch

10 m Bund
Für hohe Temperaturen

PTFE-Schläuche eignen sich optimal für hohe Temperaturen und besitzen eine hohe chemische Beständigkeit. Diese PTFE-Rohre werden hauptsächlich in der Automobilindustrie, Luft-und Raumfahrt, Pneumatik, Hydraulik-und Lebensmittelindustrie (FDA) sowie in der chemischen und pharmazeutischen Industrie angewendet.

Ausstattung:
Großer Temperaturbereich · Beständig gegen Chemikalien · Hervorragende Haft- und Antihaft-Eigenschaften · Wetterfest · Nicht entflammbar · Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften · Geringe Permeabilität · Hohe Toleranz durch Kalibrierung.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsmedium: Wasser,Druckluft · Herstellerfarbe: Weiß · Innen-Durchmesser: 6 mm · Material: PTFE · Temperatur (max.): 260 °C · Temperatur (min.): -200 °C

Lieferumfang:
10 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
ICH
Innen-Durchmesser:
6 mm
Material:
PTFE
Betriebsmedium:
Wasser | Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PTFE 8 x 6
Außen-Durchmesser:
8 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Temperatur (max.):
260 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch ptfe, ICH, PTFE 8 x 6, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 82,22*
€ 4,00*
ab € 61,21*
€ 82,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,22*
€ 97,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,11*
€ 96,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,39*
€ 92,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,76*
€ 90,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,46*
€ 76,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 6,446* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.