Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PAR-56 Gehäuse Kurz Halogen-PAR-Scheinwerfer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583367-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42000810
EAN/GTIN:
     4016138004663
Suchbegriffe:
Bühnenspot
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Eurolite PAR-56 Gehäuse Kurz Halogen-PAR-Scheinwerfer Silber

Strahlergehäuse PAR 56 Short

Hochwertiges, robustes Strahlergehäuse aus Aluminium. Hervorragend für Theater, Discotheken und Bühnen geeignet. Die sehr leichte Ausführung ermöglicht eine problemlose Montage.

Ausstattung:
Integrierter Splitterschutz · Farbfilter-Folien-Halter · Montagebügel und Anschlussleitung (ca. 70 cm) · Fassung GX 16D.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gehäusefarbe (Details): Silber · Leistung: 300 W · Leuchtfarben: Weiß · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Lieferumfang:
Gitterfilterrahmen.

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Lieferung erfolgt ohne Netzstecker - bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 235 x 220 mm
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtfarben:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
300 W
Produkt-Art:
Halogen-PAR-Scheinwerfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,59*
€ 34,70*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 34,71*
€ 3,50*
ab € 27,41*
€ 37,80*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 37,93*
€ 51,20*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,75*
€ 55,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
N & L
11257
ab € 3,07*
Sonstiges
Omnilux
88125006
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.