Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Manometer 301.40.-1 Anschluss (Manometer): Unterseite -1 bis 0 bar Außengewinde 1/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583220-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301.40.-1
EAN/GTIN:
     4016138662214
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
ICH Manometer 301.40.-1 Anschluss (Manometer): Unterseite -1 bis 0 bar Außengewinde 1/8" 1 St.

Manometer

Technische Daten:
Anschluss (Manometer): Unterseite · Außengewinde: 1/8" · Betriebsdruck (max.): 0 bar · Betriebsdruck (min.): -1 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Wasser · Produktabmessung, Ø: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Betriebsdruck-Bereich:
-1 bis 0 bar
Marke:
ICH
Anschluss (Manometer):
Unterseite
Außengewinde:
1/8"
Betriebsmedium:
Druckluft | Wasser
Herst.-Teilenr.:
301.40.-1
Betriebsdruck (max.):
0 bar
Betriebsdruck (min.):
-1 bar
Produkt-Art:
Manometer
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, ICH, 301.40.-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 16,55*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,57*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 33,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.