Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Univer AI-3526 Manuell betätigte Druck-Ventile Druck-Zug-Knopf Schwarz Fluidansc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583101-BP
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     AI-3526
EAN/GTIN:
     4016138662122
Suchbegriffe:
Univer,AI-3526
Manuell betätigte Druck-Ventile

Für Schalttafel mit Einbau-Ø 22 mm

Technische Daten: Ausführung: Druck-Zug-Knopf · Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt · Betätigungskraft (Newton): 16 N · Farbe: Schwarz · Fluidanschluss: Schraub · Funktionen: rastend bistabil · Herst.-Teilenr.: AI-3526 · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Typ (Hersteller-Typ): AI-3526
Weitere Informationen:
WA_NR:
84819000900
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 16,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,45*
€ 16,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Univer
AI-3500S
ab € 22,19*
Sonstiges
Univer
AI-3610
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG