Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Univer AI-3521 Manuell betätigte Druck-Ventile Drehschalter mit Warnleuchte Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583046-BP
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     AI-3521
EAN/GTIN:
     4016138662085
Suchbegriffe:
Drehschalter
Warnlampe
Warnleuchte
Manuell betätigte Druck-Ventile

Für Schalttafel mit Einbau-Ø 22 mm

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 28 mm x 44 mm · Ausführung: Drehschalter mit Warnleuchte · Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt · Betätigungskraft (Newton): 12,5 N · Farbe: Schwarz · Fluidanschluss: Schraub · Funktionen: tastend mit Federrückstellung · Herst.-Teilenr.: AI-3521 · Typ (Hersteller-Typ): AI-3521
Weitere Suchbegriffe: Univer, AI-3521
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,70*
€ 15,54*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,94*
€ 15,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Univer
AI-3500S
ab € 21,03*
Sonstiges
Produktabbildung
Univer
AI-3610
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG