Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ICH E8515001514 Kugelhähne Elektrisch betätigt Innengewinde G1/2 Betriebsdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582992-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E8515001514
EAN/GTIN:
     8718427050585
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Kugelhähne Elektrisch betätigt

Diese robusten 2-Wege Elektrisch betätigten Ventile sind mit Messing, Edelstahl oder Kunststoff Kugelhahn erhältlich. Die elektrischen Ventile werden mit Kunststoff Antrieb und optischer Anzeige geliefert.

Vorteile:
· Handverstellung
· Automatische Spannungserkennung
· Elektrische Drehmomentbegrenzer

Technische Daten: Ausführung: 2-Wege doppelwirkend · Betriebs-Medium: Neutrale Gase und Flüssigkeiten · Betriebsdruck (Bereich): 63 bar (max) · Betriebsspannung: 12 - 24 V DC/AC · Herst.-Teilenr.: E8515001514 · Innengewinde: G1/2 · Material: Gehäuse: Edelstahl · Dichtung: PTFE · Medien-Temperatur (Bereich): -25 bis +180 °C · Nennweite: 15 mm · Stell-Zeit: 12 s

Hinweis: Bei der Anwendung der Kugelhähne haben die meisten Flüssigkeiten eine selbstschmierende Funktion in Bezug auf die Kugel und deren Sitz. Der Standard Reibmoment auf der Antriebsseite gegenüber dem Ventil ist berechnet mit +30% Leistung bei einem "selbstschmierenden" Medium. Bei Luft oder sonstige inerten Gasen fehlt diese selbstschmierende Funktion. Druck, Medium, Temperatur, Spannung, Umwelt, chemische Belastung und Intensität können starken Einfluss auf die Wahl des Ventils haben.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 342,12*
€ 392,83*
Lager 102
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 344,42*
€ 394,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG