Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PU2-0004025C Polyurethan Transparent Innen-Durchmesser: 2.5 mm 10 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582819-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0004025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Norgren Druckluftschlauch PU2-0004025C Polyurethan Transparent Innen-Durchmesser: 2.5 mm 10 bar Meterware

Polyurethanschlauch

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 4 mm · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Transparent · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Material: Polyurethan · Temperatur (max.): 60 °C

Lieferumfang:
Meterware

Hinweis:
Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
transparent
Material:
Polyurethan
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU2-0004025C
Außen-Durchmesser:
4 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Temperatur (max.):
60 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, druckluftschlauch 10bar, imi norgren originalteile, pu druckluftschlauch, Norgren, PU2-0004025C, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,35*
Lager 102
309
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,55*
27 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,45*
€ 12,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,60*
€ 13,14*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 15,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.