Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3/2-WEGE-ELEKTROMAGNETVENTIL, 6, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-582796-BP
Hersteller:  Norgren
Herst.-Nr.:  31804720/PC
EAN:  2050000380723

Artikeltext:

Schlauchstutzen Excel 22 2/2- und 3/2-Wege Kompakte, 22 mm Mini-Elektromagnetventile Inline-Schlauchstutzen passend für flexible Schläuche mit 6 mm Innendurchmesser Diffusor im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Betriebs-Medium: Gefilterte, geölte und ölfreie Druckluft Leichtöl, Wasser und andere nichtkorrosive Flüssigkeiten und Gase Betriebsdruck (Bereich): 0 bis 6 bar Betriebsspannung: 24 V/DC Betriebstemperatur (Bereich): -20 bis +50 °C Durchfluss-Menge (max.): 113 l/min Funktionen: 3/2-Wege Hersteller-Nr.: 31804720/PC Material: Grundplatte: Polyester Spule: Glasfaserverstärkter Epoxidverbund Anker: Korrosionsgeschützter Stahl Tubus: Edelstahl Federn: Edelstahl Dichtungen: Nitrilkautschuk (ober Sitz FKM) Stromaufnahme (Leistung): 6 W Typ: 31804720/PC Weitere technische Daten: Fluidtemperatur: -20 - +90 °C.
... > 11 - Pneumatik / Allfluidtechnik > Pneumatik > Pneumatik-Ventile
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 39,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG