Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Absperrventil 00GR D00GR1200 Passend für Rohr-Durchmesser: 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582688-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     D00GR1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
IMI Norgren Originalteile
Norgren Absperrventil 00GR D00GR1200 Passend für Rohr-Durchmesser: 12 mm 1 St.

Absperrventil

Pneufit D Push-In Schnellsteckverbindung, Kunststoffausführung
Verwendung in den Bereichen Nahrungsmittel, Trinkwasser und Getränkeschankanlagen

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Druckluft · Flüssigkeiten, zertifiziert nach NSF (51 & 61), WRAS und SKZert für Flüssigkeiten in der Nahrungsmittelindustrie · Betriebsdruck max.: 12 bar · Betriebstemperatur (max.): +65 °C · Betriebstemperatur (min.): -20 °C · Material (Details): Grundkörper: Acetal, Dicht- und O-Ringe: NBR, Löse- und Rückhaltering: PBT, Greiferring: Rostfreier Stahl · Passend für Rohr-Durchmesser: 12 mm

Hinweis:
Der angegebene Betriebsdruck gilt bei einer Betriebstemperatur von -20 bis +20 °C, ab +20 bis +65 °C mindert sich der Max. Betriebsdruck um 5 bar. Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Herst.-Teilenr.:
D00GR1200
Typ (Hersteller-Typ):
00GR
Material (Details):
Grundkörper: Acetal|ツ| Dicht- und O-Ringe: NBR|ツ| Löse- und Rückhaltering: PBT|ツ| Greiferring: Rostfreier Stahl
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft · Flüssigkeiten|ツ| zertifiziert nach NSF (51 & 61)|ツ| WRAS und SKZert für Flüssigkeiten in der Nahrungsmittelindustrie
Betriebstemperatur (max.):
+65 °C
Passend für Rohr-Durchmesser:
12 mm
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-20 bis +65 °C
Produkt-Art:
Absperrventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 19,47*
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 19,49*
47 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 16,92*
€ 21,88*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 22,57*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 36,76*
€ 46,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.