Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PE0012025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 9 mm 11 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582649-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PE0012025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Druckluftschlauch PE0012025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 9 mm 11 bar Meterware

Polyethylenschlauch

Für Druckluft und Flüssigkeiten

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 12 mm · Betriebsdruck (max.): 11 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Flüssigkeiten · Herstellerfarbe: Natural · Innen-Durchmesser: 9 mm · Material: Polyethylen

Lieferumfang:
Meterware

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Natural
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
9 mm
Material:
Polyethylen
Betriebsmedium:
Druckluft | Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
PE0012025C
Außen-Durchmesser:
12 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Außen-Ø:
12 mm
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,51*
Lager 102
455
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,89*
€ 14,66*
104 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 18,22*
€ 23,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.