Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PE0008025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 6 mm 11 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582623-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PE0008025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Druckluftschlauch PE0008025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 6 mm 11 bar Meterware

Polyethylenschlauch

Für Druckluft und Flüssigkeiten

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Betriebsdruck (max.): 11 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Flüssigkeiten · Herstellerfarbe: Natural · Innen-Durchmesser: 6 mm · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): 65 °C

Lieferumfang:
Meterware

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Natural
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
6 mm
Material:
Polyethylen
Betriebsmedium:
Druckluft | Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
PE0008025C
Außen-Durchmesser:
8 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Außen-Ø:
8 mm
Temperatur (max.):
65 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,77*
Lager 102
330
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 11,65*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,80*
€ 14,64*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 14,13*
€ 19,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.