Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Norgren DS-E1P10P4BPAR00 Druckschalter 50D Fluidanschluss PIF4 Ausgangssignal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582618-BP
Hersteller:
     Norgren
Herst.-Nr.:
     DS-E1P10P4BPAR00
EAN/GTIN:
     4016138514384
Suchbegriffe:
Druckschalter
druckschalter pneumatik 10bar
pneumatik druckschalter
norgren druckschalter
Druckschalter 50D

Farbwechsel der Ziffern im Fehlerfall
Programmierbarer Diagnoseausgang
Montage auf Hutschiene oder Wandhalterung

Die Statusanzeige des Schaltzustandes ist im Display integriert. Aufgrund der hohen Leuchtkraft und des großen Displays ist ein Ablesen des Displays aus mehreren Metern Entfernung möglich. Dadurch werden kritische Bedingungen schneller erkannt. Durch ein Drehen der Anzeigeneinstellung um 180° wird die Überkopf-Montage des 50D ermöglicht. Die Druckeinheiten sind frei wählbar und werden im Display über ein Dot-Matrix Feld angezeigt.

Ausstattung: Betriebsmedium: Gefilterte, geölte und ungeölte Druckluft · Einbaulage: Beliebig · Fluid-/Umgebungstemperatur: 0 bis + 60 °C (bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten) · Wiederholgenauigkeit: ± 2% vom Messbereich · Stromverbrauch: < 50 mA · Schaltzeit: < 5 ms · Anzeige: Druckeinheiten bar, psi, kPa, MPa, InHg Vakuum · Linearität: ± 0,5% · Schutzart nach EN60529: IP54 (bei montierter Leitungsdose) · Schockfestigkeit: 30 g, xyz, DIN EN 60068-2-27 (11 ms) · Schwingungsfestigkeit: 5 g, 10 - 150Hz, xyz, DIN EN 60068-2-6 · Elektromagnetische Verträglichkeit: Störaussendung nach EN 61000-6-3 (2007), Störfestigkeit nach EN 61000-6-2 (2005) · Gewicht: 0,05 kg.

Technische Daten: Ausgangssignal: 1PNP/Analog · Betriebstemperatur (Bereich): 0 bis +60 °C · Display: Ja (integriert) · Fluidanschluss: PIF4 · Herst.-Teilenr.: DS-E1P10P4BPAR00 · Medien-Temperatur (Bereich): 0 bis +60 °C · Schaltdruck (Bereich): 0 bis 10 bar · Typ (Hersteller-Typ): 50D 1PNP/Anal PIF4 · Weitere technische Daten: Material: Gehäuse und Sichtscheibe: PC · Abdichtungen: NBR · Leitungsbuchse (M12 x 1): Messing vernickelt.
Weitere Suchbegriffe: Norgren, DS-E1P10P4BPAR00, 50D 1PNP/Anal PIF4
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 101,30*
€ 134,80*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 102,19*
€ 135,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Norgren
0523951
ab € 13,55*
Sonstiges
Produktabbildung
Norgren
0523950
ab € 13,55*
Sonstiges
Produktabbildung
Norgren
0524038000000000
ab € 11,10*
Sonstiges
Produktabbildung
Norgren
0523962
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG