Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PU2-0705025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 3 mm 10 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582590-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0705025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Druckluftschlauch PU2-0705025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 3 mm 10 bar Meterware

Polyurethanschlauch

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 5 mm · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 3 mm · Material: Polyurethan · Temperatur (max.): 60 °C

Lieferumfang:
Meterware

Hinweis:
Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
3 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU2-0705025C
Außen-Durchmesser:
5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Temperatur (max.):
60 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,74*
Lager 102
143
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
15 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,43*
€ 15,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 15,67*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 17,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.