Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BIRNENLAMPE 26X57MM 24V 15W E14 KLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-582568-BP
Hersteller:  Barthelme
Herst.-Nr.:  00982415
EAN:  4021553252759

Artikeltext:

Birnenlampe Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 26 mm x 57 mm Durchmesser: 26 mm Farbe: Klar Leistung: 15 W Länge: 57 mm Sockel: E14 Spannung: 24 V Strom: 625 mA.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Signal-/ Skalen-Lampen > Glühlämpchen
Weitere Suchbegriffe: Glühlampen, Leuchtmittel E14, BIRNENLAMPE 26X57MM 24V 15W E14 KLAR
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,69*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,75*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG