Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PU-0512025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 8 mm 9 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582564-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU-0512025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Norgren Druckluftschlauch PU-0512025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 8 mm 9 bar Meterware

Polyurethanschlauch

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 12 mm · Betriebsdruck (max.): 9 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Blau · Innen-Durchmesser: 8 mm · Material: Polyurethan · Temperatur (max.): 60 °C

Lieferumfang:
Meterware

Hinweis:
Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
8 mm
Farbe:
blau
Material:
Polyurethan
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU-0512025C
Außen-Durchmesser:
12 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
9 bar
Temperatur (max.):
60 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 5,60*
Lager 102
192
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,62*
6 Tage
42
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 13,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.