Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Gerade-Verbinder D00390806 Rohr-Ø: 6.5 mm Zapfen-Ø: 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582558-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     D00390806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Schlauchverbindung

Pneufit D Push-In Schnellsteckverbindung, Kunststoffausführung
Verwendung in den Bereichen Nahrungsmittel, Trinkwasser und Getränkeschankanlagen

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Herst.-Teilenr.: D00390806 · Material: Messing · Produkt-Art: Gerade-Verbinder · Rohr-Ø: 6.5 mm · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Zapfen-Ø: 8 mm

Hinweis:
Der angegebene Betriebsdruck gilt bei einer Betriebstemperatur von -20 bis +20 °C, ab +20 bis +65 °C mindert sich der Max. Betriebsdruck um 5 bar. Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
D00390806
Rohr-Ø:
6.5 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Zapfen-Ø:
8 mm
Umgebungstemperatur (max.):
+65 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,73*
€ 2,34*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,54*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,55*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,42*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.