Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Drosselrückschlagventil C00GE0400 Passend für Rohr-Durchmesser: 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582505-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00GE0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren Drosselrückschlagventil C00GE0400 Passend für Rohr-Durchmesser: 4 mm 1 St.

Drosselrückschlagventil

Norgren-Serie C00GE.

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Vakuum · Betriebsdruck (min.) (Details): 0.1 bar · Betriebsdruck max.: 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +60 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Material (Details): Gundkörper: PBT, Dichtungen: NBR silikonfrei, Dicht- und O-Ringe, Gewindekörper: messingvernickelt, Löse- und Rückhaltering: POM, Greifring: Rostfreier Stahl, Kragenhülse: messingvernickelt · Passend für Rohr-Durchmesser: 4 mm · Weitere technische Daten: Vakuum: bis 750 mm Hg

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Herst.-Teilenr.:
C00GE0400
Typ (Hersteller-Typ):
C00GE0400
Material (Details):
Gundkörper: PBT|ツ| Dichtungen: NBR silikonfrei|ツ| Dicht- und O-Ringe|ツ| Gewindekörper: messingvernickelt|ツ| Löse- und Rückhaltering: POM|ツ| Greifring: Rostfreier Stahl|ツ| Kragenhülse: messingvernickelt
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0.1 bar
Betriebs-Medium:
Gefilterte Druckluft|ツ| geölt oder ungeölt|ツ| Vakuum
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Passend für Rohr-Durchmesser:
4 mm
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
0 bis +60 °C
Produkt-Art:
Drosselrückschlagventil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1149
3
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,43*
1
€ 8,95*
ab € 5,32*
€ 7,64*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,94*
€ 8,24*
1
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 12,01*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.